Schneider Electric - Conector RJ45 Keystone UTP CAT6 blanco - VDIB17366UWE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector RJ45 Keystone UTP CAT6 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bus (toma)

  • Tipo de conector - RJ45 8(8)

  • Apantallado - no

  • Categoría - 6

  • Tipo de conexión - Conector de desplazamiento de aislamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VDIB17366UWE

Ref.Sonepar

289152

EAN

3606489512958

Modelo:

Bus (toma)

Tipo de conector:

RJ45 8(8)

Apantallado:

no

Categoría:

6

Tipo de conexión:

Conector de desplazamiento de aislamiento

Herramienta especial necesaria:

sí

Apto para cable redondo:

sí

Apto para cable plano:

no

Apto para conductor de cable litz:

no

Compatible con núcleos duros:

sí

Color:

Blanco

Transparente:

no

Conector RJ45 Keystone UTP CAT6 blanco

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric