Schneider Electric - Conector STB20 E/S tornillo 5P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contacto - Otros
Anchura - 13.5 mm
Altura - 23.11 mm
Profundidad - 33.5 mm
Número de polos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
STBXTS1110
Ref.Sonepar
712076
EAN
3595862053662
Tipo de contacto:
Otros
Anchura:
13.5 mm
Altura:
23.11 mm
Profundidad:
33.5 mm
Número de polos:
0
Número de hileras de contactos de conexión:
0
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Temperatura ambiente:
0...0 °C
Tasa de voltaje:
0 V
Tensión de sobrecarga nominal:
0 kV
Categoría de sobretensión (valor):
II
Grado de contaminación (valor):
2
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0...0 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0...0 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0...0 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0...0 mm²
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Contacto del material:
Otras aleaciones que no sean de cobre
Material del cuerpo de aislamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Otros
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Mecanismo de bloqueo:
Otros
Método de montaje:
Insertado
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Con conductor de protección:
no
Temperatura de operación:
0...0 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP20
Versión EMC:
no
Número de entradas de conductos:
0
Con sellado:
no
Alimentación de cable de posicionamiento:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


