Schneider Electric - Conector tetrapolar para fusible cilíndricos 25A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector tetrapolar para fusible cilíndricos 25A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de conductores (sin toma de tierra) - 4

  • Número de polos - 4

  • Tasa corriente nominal a CA 50 Hz - 25 A

  • Tasa tensión nominal a CA 50 Hz - 230...500 V

  • Selección de fases - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KNB25CF5

Ref.Sonepar

73892

EAN

3606480003295

Número de conductores (sin toma de tierra):

4

Número de polos:

4

Tasa corriente nominal a CA 50 Hz:

25 A

Tasa tensión nominal a CA 50 Hz:

230...500 V

Selección de fases:

no

Con ajuste:

no

Tipo de bifurcación:

Conducto de entrada

Número de tomas corriente CEE:

0

Número de salidas enchufe NEMA:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Tipo de salida de toma:

Otros

Protección:

Fusible cilíndrico

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

Grado de protección (IP):

IP55

Longitud:

103 mm

Anchura:

48.8 mm

Altura:

161 mm

Se trata de una unidad de derivación de 4 polos con portafusibles para canalizaciones eléctricas Canalis KN con salidas enchufables. Se utiliza para la conexión rápida de cargas o líneas secundarias de acuerdo con las normas de instalación IEC 60364 y las regulaciones relativas a los sistemas de tierra TT, TNS y TNC. La tensión nominal de funcionamiento es de 230 V CA a 500 V CA 50/60 Hz, dependiendo del dispositivo de protección. La corriente nominal de funcionamiento es de 25 A. La tensión nominal de funcionamiento es de 230 V CA a 500 V CA 50/60 Hz, dependiendo del dispositivo de protección. Estará equipado con portafusibles para fusibles cilíndricos NF tipo 10x38, gG o aM (fusibles no suministrados). La polaridad de la unidad de derivación es 3L+N+T o 3L + PE, desconexión mediante extracción. La puerta/cubierta podría estar abierta en la parte frontal. La cubierta de la unidad de derivación puede estar sellada con plomo para evitar que personas no autorizadas cambien el interruptor. Es adecuado para los sistemas de tierra TT, TN-S y TN-C. El color es blanco RAL 9001. Se suministra una abrazadera para cables. Proporciona un grado de protección IP55 de conformidad con EN/IEC 60529. Proporciona un grado de impacto mecánico IK08 de conformidad con EN/IEC 62262. Cumple con IEC 61439-1 e IEC 61439-6. Cumple con la etiqueta ecológica Green Premium de Schneider (RoHS, REACh, perfil ambiental del producto, instrucciones para el final de la vida útil).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric