Schneider Electric - Conector TI24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de potencia - 0
Número de contactos de control - 5
Enganche de contacto sin contactos - no
Tipo de contacto - Pin
Número de polos - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9XC2412
Ref.Sonepar
121741
EAN
3606480437274
Número de contactos de potencia:
0
Número de contactos de control:
5
Enganche de contacto sin contactos:
no
Tipo de contacto:
Pin
Número de polos:
5
Diámetro de contacto de enganche:
2.2 mm
Conector de material del inserción de conectores:
Termoplástico
Entrada de intensidad nominal:
8 A
Temperatura ambiente:
0...60 °C
Temperatura de operación:
0...65 °C
Tasa de voltaje:
24 V
Tensión de sobrecarga nominal:
2.5 kV
Categoría de sobretensión (valor):
III
Grado de contaminación (valor):
2
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con protección de cable:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...0.75 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...1.5 mm²
Contacto del material:
Níquel
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Con conductor de protección:
no
Mínimo número de ciclos de inserción:
100
Anchura:
19.54 mm
Altura:
7.8 mm
Profundidad:
22.9 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


