Schneider Electric - Conector único de expansión de placa base para conectar los módulos de expansión

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conector único de expansión de placa base para conectar los módulos de expansión

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Adaptador

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XPSMCMCN0000SG

Ref.Sonepar

323182

EAN

3606480748325

Tipo de accesorio eléctrico:

Adaptador

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este conector de expansión del plano posterior del MCM Modicon se utiliza para conectar los diversos módulos de expansión a la CPU del controlador de seguridad. Este conector de placa posterior proporciona una comunicación segura entre los componentes de expansión seguros y la CPU del controlador de seguridad. sus conectores son 1 conector macho + 1 hembra, 5 pines para el conector enchufable del panel trasero. Pesa 0.01kg. Los controladores de seguridad modulares Modicon MCM están certificados por TüV SÜD y cumplen con las normas de seguridad industrial de Categoría 4, PL e de acuerdo con EN/ISO 13849-1 y SILCL 3 de acuerdo con IEC/EN 61508 e IEC/EN 60261. Este conector de expansión de plano posterior único es compatible con los módulos de expansión y los controladores de seguridad de la CPU. El conector de expansión del plano posterior instala un riel DIN Omega 35 mm de conformidad con IEC 60715. El sistema de controlador de seguridad modular Modicon MCM proporciona flexibilidad y escalabilidad desde 8 entradas, 2 salidas dobles/4 de un canal hasta 128 entradas, 16 salidas dobles/32 de un canal, hasta 32 o 48 salidas de estado de diagnóstico. El sistema modular de controladores de seguridad Modicon MCM está diseñado para monitorear múltiples funciones de seguridad en y alrededor de una máquina, a fin de minimizar el riesgo de que las personas accedan a las peligrosas partes móviles de la máquina.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric