Schneider Electric - Conectores de alimentación para controladores M2X1

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio eléctrico - Toma

  • Tipo de accesorio mecánico - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TMAT2PSET

Ref.Sonepar

705443

EAN

3606480673504

Tipo de accesorio eléctrico:

Toma

Tipo de accesorio mecánico:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

juego de conectores para M2X1 - fuente de alimentación Este conjunto de conectores se propone como una pieza de repuesto disponible para los controladores lógicos Modicon M221. Se utiliza para conectar la fuente de alimentación de los controladores del libro Modicon M221 y M221. Se compone de 8 bloques de terminales extraíbles con terminales de tornillo que se utilizan para equipar un controlador lógico Modicon M221 o Modicon M221 Book. Este producto está certificado por CE, IACS E10, CSA, RCM, LR, ABS, DNV-GL, EAC y CULus. Cumple los estándares EN/IEC 61010-2-201, EN/IEC 61131-2 y EN/IEC 60664-1. Logra un rendimiento de referencia mientras aumenta la rentabilidad con Modicon M221 a través de una programación de máquina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert Basic.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric