Schneider Electric - CONEX.P MTZ1 1600 VERT.FIJO.3P - LVS04489
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 150 mm
Anchura - 550 mm
Profundidad - 300 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04489
Ref.Sonepar
1052863
EAN
3606481884411
Altura:
150 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
300 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
0 mm
Altura de busbar:
0 mm
Grosor de busbar:
0 mm
Tensión máxima nominal:
1600 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


