Schneider Electric - Conexión enlace PC RS232C (2,5m) para XBT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - PLC - extensión
Longitud - 2.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada - no
Compatible para PLC de tarjeta de salida - no
Apto para señales digitales - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XBTZ915
Ref.Sonepar
20406
EAN
3389110633535
Función:
PLC - extensión
Longitud:
2.5 m
Compatible para PLC de placa de entrada:
no
Compatible para PLC de tarjeta de salida:
no
Apto para señales digitales:
sí
Apto para señales analógicas:
no
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Otros
Número de polos:
2
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


