Schneider Electric - Conexión flexible tripolar

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conexión flexible tripolar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para varios polos - 3

  • Modelo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV1G02

Ref.Sonepar

147298

EAN

3389110212303

Apto para varios polos:

3

Modelo:

Otros

TeSys GV2, Conexión flexible, 3p, p/contactor LC1D09...25. Gama: Linergy - nombre del producto: FT - tipo de producto o componente: conexión flexible - clase de accesorio: accesorio de conexión - compatibilidad de la gama: TeSys - D, TeSys - GV2. Beneficios: La protección total concentrada en un solo producto. Compactos y sencillos de seleccionar, los disyuntores de motor TeSys GV2 sólo tienen 45mm de ancho y se dividen según su nivel de características y funciones: tipo de control, capacidad de corte, protección del motor y accesorios. Aplicaciones: Industria, infraestructura, edificios, etc.: Control y protección de motores, de acuerdo con las normas IEC 947-2 e IEC 947-4-1, Fácil de insertar en cualquier configuración gracias a la fijación por tornillo o por enganche en perfiles de montaje.. Beneficios: Hasta 63A.. Aplicaciones: * Con el uso de estos elementos dentro de Prisma, usted aprovecha las soluciones ensayadas según IEC 61439..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric