Schneider Electric - Conexión INS1600 vertical fijo 4P - LVS04482
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 650 mm
Profundidad - 400 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 1600 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04482
Ref.Sonepar
757770
EAN
3606481867780
Anchura:
650 mm
Profundidad:
400 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
1600 A
Conexión INS1600 vertical fijo 4P


