Schneider Electric - Conexión JdB a NSX250 horizontal fijo maneta 3P - LVS04423
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 650 mm
Profundidad - 400 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 3
Tensión máxima nominal - 250 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04423
Ref.Sonepar
759966
EAN
3606481867490
Anchura:
650 mm
Profundidad:
400 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
3
Tensión máxima nominal:
250 A
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.


