Schneider Electric - Conexión JdB a NSX250 horizontal fijo maneta 4P - LVS04424
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 650 mm
Profundidad - 400 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Tensión máxima nominal - 250 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04424
Ref.Sonepar
758578
EAN
3606481867506
Anchura:
650 mm
Profundidad:
400 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Tensión máxima nominal:
250 A
Conexión JdB a NSX250 horizontal fijo maneta 4P


