Schneider Electric - Conexión JdB a NSX630 horizontal fijo maneta 4P - LVS04454
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 0 mm
Anchura - 650 mm
Profundidad - 400 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04454
Ref.Sonepar
757701
EAN
3606481867643
Altura:
0 mm
Anchura:
650 mm
Profundidad:
400 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
0 mm
Altura de busbar:
0 mm
Grosor de busbar:
0 mm
Tensión máxima nominal:
630 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA


