Fin de vida

Schneider Electric - Conexión JDB powerclip al multiclip 200A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Conexión JDB powerclip al multiclip 200A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector/separador

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

04021

Ref.Sonepar

126948

EAN

3303430040217

Modelo:

Conector/separador

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

0 mm

Anchura:

400 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7016

Conexión JDB powerclip al multiclip 200A

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric