Schneider Electric - Conexión LGY vertical 1000A 1,67m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 1000 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1670 mm
Anchura - 42.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
688 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04504
Ref.Sonepar
757580
EAN
3606481870339
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
1000 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1670 mm
Anchura:
42.5 mm
Altura:
32.5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


