Schneider Electric - Conexión LGY vertical 1250A 1,67m - LVS04505
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1250 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1670 mm
Anchura - 42.5 mm
Altura - 32.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04505
Ref.Sonepar
757686
EAN
3606481870346
Entrada de intensidad nominal:
1250 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1670 mm
Anchura:
42.5 mm
Altura:
32.5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión LGY vertical 1250A 1,67m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


