Schneider Electric - Conexión LGY vertical 630A 1,67m - LVS04502
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Perfil
Longitud - 1670 mm
Anchura - 42.5 mm
Altura - 32.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04502
Ref.Sonepar
757451
EAN
3606481870315
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
1670 mm
Anchura:
42.5 mm
Altura:
32.5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Linergy LGY Perfil vertical 1000A 1,67m Juego de barras Linergy LGY para colocación en pasillo lateral de 150mm, con longitud de 1.670mm, para un calibre de 630A.


