Schneider Electric - Conexion LGYE a MasterPacT, 1.600A, 3P - LVS04493
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 0 mm
Anchura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04493
Ref.Sonepar
1124618
EAN
3606481884459
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
0 mm
Altura de busbar:
0 mm
Grosor de busbar:
0 mm
Tensión máxima nominal:
1600 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


