Schneider Electric - Conexion LGYE a MasterPacT, 2.500A, 3P - LVS04495
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 0 mm
Anchura - 650 mm
Profundidad - 0 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 3
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04495
Ref.Sonepar
1029826
EAN
3606481867919
Altura:
0 mm
Anchura:
650 mm
Profundidad:
0 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
3
Distancia de embarrado:
0 mm
Altura de busbar:
0 mm
Grosor de busbar:
0 mm
Tensión máxima nominal:
2500 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


