Schneider Electric - Conexión LGYE horizontal 1600A 4P - LVS04494

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 250 mm

  • Anchura - 650 mm

  • Profundidad - 400 mm

  • Con cubierta / tapa - no

  • Número de polos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04494

Ref.Sonepar

759013

EAN

3606481867902

Altura:

250 mm

Anchura:

650 mm

Profundidad:

400 mm

Con cubierta / tapa:

no

Número de polos:

4

Distancia de embarrado:

0 mm

Altura de busbar:

60 mm

Grosor de busbar:

23 mm

Tensión máxima nominal:

1600 A

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

85 kA

Posición de barra:

Arriba al centro

Conexión LGYE horizontal 1600A 4P

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric