Schneider Electric - Conexión LGYE horizontal 3200A 4P - LVS04498
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 650 mm
Profundidad - 400 mm
Con cubierta / tapa - no
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04498
Ref.Sonepar
759996
EAN
3606481884503
Altura:
300 mm
Anchura:
650 mm
Profundidad:
400 mm
Con cubierta / tapa:
no
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
0 mm
Altura de busbar:
150 mm
Grosor de busbar:
31 mm
Tensión máxima nominal:
3200 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
100 kA
Posición de barra:
Arriba al centro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


