Schneider Electric - Conexión Linergy BS 4 barras cobre 160A largo 1,4m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 1400 mm
Anchura - 15 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04171
Ref.Sonepar
758683
EAN
3606481870278
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1400 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión Linergy BS 4 barras cobre 160A largo 1,4m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


