Schneider Electric - Conexión Linergy BS 4 barras cobre 160A largo 1m - LVS04161
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 1000 mm
Anchura - 15 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04161
Ref.Sonepar
758534
EAN
3606481870247
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1000 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Pletina de cobre perforada (CU), serie Linergy BS, para calibres de 160A, con una longitud de 1.000mm.


