Schneider Electric - Conexión Linergy BS 4 barras cobre 400A largo 1,4m - LVS04173
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 1400 mm
Anchura - 32 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04173
Ref.Sonepar
757756
EAN
3606481870292
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1400 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión Linergy BS 4 barras cobre 400A largo 1,4m


