Schneider Electric - Conexión Linergy BS 4 barras cobre 400A largo 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 1000 mm
Anchura - 32 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04163
Ref.Sonepar
757768
EAN
3606481870261
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1000 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


