Schneider Electric - Conexión Linergy BS 4 barras cobre 630A largo 1,4m - LVS04174
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 630 A
Modelo - Plano
Longitud - 1400 mm
Anchura - 32 mm
Altura - 8 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04174
Ref.Sonepar
757757
EAN
3606481870308
Entrada de intensidad nominal:
630 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1400 mm
Anchura:
32 mm
Altura:
8 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión Linergy BS 4 barras cobre 630A largo 1,4m


