Schneider Electric - Conexión Linergy BS 4 conectores 180A 70mm² cobre/aluminio - LVS07051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS07051
Ref.Sonepar
970847
EAN
3606481884855
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
23 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Otros
Color:
Otros
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


