Schneider Electric - Conexión Linergy BS barra cobre 50x10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 1200 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
97 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04545
Ref.Sonepar
759017
EAN
3606481870490
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
1200 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
10 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


