Schneider Electric - Conexión Linergy BS barra cobre 60x10 - LVS04526
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1400 A
Modelo - Plano
Longitud - 1675 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04526
Ref.Sonepar
759016
EAN
3606481870452
Entrada de intensidad nominal:
1400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1675 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
10 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.


