Schneider Electric - Conexión Linergy BS barra cobre 60x10mm - LVS04546

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 1400 A

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 2000 mm

  • Anchura - 60 mm

  • Altura - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04546

Ref.Sonepar

759886

EAN

3606481870506

Entrada de intensidad nominal:

1400 A

Modelo:

Plano

Longitud:

2000 mm

Anchura:

60 mm

Altura:

10 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.