Schneider Electric - Conexión Linergy BS barra cobre 60x5 - LVS04516
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 800 A
Modelo - Plano
Longitud - 1675 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04516
Ref.Sonepar
758760
EAN
3606481870421
Entrada de intensidad nominal:
800 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1675 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión Linergy BS barra cobre 60x5
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


