Schneider Electric - Conexión Linergy BS barra cobre 60x5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 800 A
Modelo - Plano
Longitud - 2000 mm
Anchura - 60 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04536
Ref.Sonepar
758547
EAN
3606481870476
Entrada de intensidad nominal:
800 A
Modelo:
Plano
Longitud:
2000 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


