Schneider Electric - Conexión Linergy BS barra cobre 80x5 - LVS04518
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 1000 A
Modelo - Plano
Longitud - 1675 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04518
Ref.Sonepar
760090
EAN
3606481870438
Entrada de intensidad nominal:
1000 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1675 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
5 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión Linergy BS barra cobre 80x5


