Schneider Electric - Conexión Linergy BS conexión 1000A BS 5mm horizontal LGY - LVS04634
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente asignada - 1000 A
Tipo de conexión - Campo/campo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04634
Ref.Sonepar
758894
EAN
3606481868039
Número de polos:
1
Corriente asignada:
1000 A
Tipo de conexión:
Campo/campo
Conexión Linergy BS conexión 1000A BS 5mm horizontal LGY


