Schneider Electric - Conexión Linergy BS conexión 1600A BS 10mm horizontal LGY - LVS04636
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 3
Corriente asignada - 1600 A
Tipo de conexión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04636
Ref.Sonepar
759985
EAN
3606481868053
Número de polos:
3
Corriente asignada:
1600 A
Tipo de conexión:
Otros
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.


