Schneider Electric - Conexión Linergy BS conexión 1600A BS 5mm horizontal LGY - LVS04635
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente asignada - 1600 A
Tipo de conexión - Campo/campo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04635
Ref.Sonepar
759967
EAN
3606481884602
Número de polos:
1
Corriente asignada:
1600 A
Tipo de conexión:
Campo/campo
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


