Schneider Electric - Conexión Linergy BS conexión 3200A BS 10mm horizontal BS - LVS04637
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente asignada - 3200 A
Tipo de conexión - Campo/campo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04637
Ref.Sonepar
759899
EAN
3606481868060
Número de polos:
1
Corriente asignada:
3200 A
Tipo de conexión:
Campo/campo
Conexión Linergy BS conexión 3200A BS 10mm horizontal BS
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


