Schneider Electric - Conexión Linergy BS conexión 4000A BS 10mm horizontal LGY - LVS04638
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 1
Corriente asignada - 4000 A
Tipo de conexión - Campo/campo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04638
Ref.Sonepar
772947
EAN
3606481866783
Número de polos:
1
Corriente asignada:
4000 A
Tipo de conexión:
Campo/campo
Conexión Linergy BS conexión 4000A BS 10mm horizontal LGY
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


