Schneider Electric - Conexión Linergy BS escalonado 160A,4P - LVS04052
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente nominal - 160 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Número de entradas de señal - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04052
Ref.Sonepar
757700
EAN
3606481870919
Número de polos:
4
Corriente nominal:
160 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Número de entradas de señal:
0
Número de salidas de información:
0
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
no
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
0...0 mm²
Sección de conductor, salida:
0...0 mm²
Sección de conductor, entrada en AWG:
0...0
Sección de conductor, salida en AWG:
0...0
A prueba de contactos:
sí
Altura:
235 mm
Anchura:
470 mm
Profundidad:
115 mm


