Schneider Electric - Conexión Linergy BS escalonado 250A,4P - LVS04053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente nominal - 250 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Compatible con núcleos duros - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04053
Ref.Sonepar
757555
EAN
3606481870926
Número de polos:
4
Corriente nominal:
250 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
no
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
A prueba de contactos:
sí
Altura:
235 mm
Anchura:
470 mm
Profundidad:
115 mm


