Schneider Electric - Conexión Linergy BS escalonado 400A,4P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente nominal - 400 A
Tipo de conexión - Atornillar
Método de montaje - Tornillo
Compatible con núcleos duros - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04054
Ref.Sonepar
757579
EAN
3606481870933
Número de polos:
4
Corriente nominal:
400 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Método de montaje:
Tornillo
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
no
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
A prueba de contactos:
sí
Altura:
235 mm
Anchura:
470 mm
Profundidad:
115 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


