Schneider Electric - Conexión Linergy BW JdB aislado 3P 400A largo 1m - LVS04113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 1000 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04113
Ref.Sonepar
759031
EAN
3606481870100
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1000 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.


