Schneider Electric - Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 125A largo 450mm - LVS04104
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Modelo - Plano
Longitud - 450 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04104
Ref.Sonepar
759395
EAN
3606481870056
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Modelo:
Plano
Longitud:
450 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 125A largo 450mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


