Schneider Electric - Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 160A largo 1,4m - LVS04126
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 160 A
Modelo - Plano
Longitud - 1400 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04126
Ref.Sonepar
757754
EAN
3606481870209
Entrada de intensidad nominal:
160 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1400 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 160A largo 1,4m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


