Schneider Electric - Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 250A largo 1m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 250 A

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 1000 mm

  • Flexible - no

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04122

Ref.Sonepar

760128

EAN

3606481870179

Entrada de intensidad nominal:

250 A

Modelo:

Plano

Longitud:

1000 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 250A largo 1m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric