Schneider Electric - Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 400A largo 1,4m - LVS04128
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 1400 mm
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04128
Ref.Sonepar
760129
EAN
3606481870223
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1400 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 400A largo 1,4m


