Schneider Electric - Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 400A largo 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 400 A
Modelo - Plano
Longitud - 1000 mm
Flexible - no
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04123
Ref.Sonepar
759943
EAN
3606481870186
Entrada de intensidad nominal:
400 A
Modelo:
Plano
Longitud:
1000 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 400A largo 1m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


