Schneider Electric - Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 630A largo 1,4m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Entrada de intensidad nominal - 630 A

  • Modelo - Plano

  • Longitud - 1400 mm

  • Flexible - no

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04129

Ref.Sonepar

759980

EAN

3606481870230

Entrada de intensidad nominal:

630 A

Modelo:

Plano

Longitud:

1400 mm

Flexible:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Conexión Linergy BW JdB aislado 4P 630A largo 1,4m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric