Schneider Electric - Conexión Linergy DP 4P NSXm 160A, 6 salidas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente nominal - 160 A
Tipo de conexión - Sin atornillar
Método de montaje - Carril DIN
Compatible con núcleos duros - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04039
Ref.Sonepar
897387
EAN
3606481868114
Número de polos:
4
Corriente nominal:
160 A
Tipo de conexión:
Sin atornillar
Método de montaje:
Carril DIN
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
no
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
A prueba de contactos:
sí
Altura:
140 mm
Anchura:
108 mm
Profundidad:
58 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


