Schneider Electric - Conexión Linergy DX 4P 125A 13 salidas x fase - LVS04045

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Corriente nominal - 125 A

  • Tipo de conexión - Sin atornillar

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

  • Número de entradas de señal - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04045

Ref.Sonepar

758759

EAN

3606481870896

Número de polos:

4

Corriente nominal:

125 A

Tipo de conexión:

Sin atornillar

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Número de entradas de señal:

0

Número de salidas de información:

0

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

no

Compatible con conductores de ramal fino:

no

Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:

no

Sección de conductor, entrada:

0...0 mm²

Sección de conductor, salida:

0...0 mm²

Sección de conductor, entrada en AWG:

0...0

Sección de conductor, salida en AWG:

0...0

A prueba de contactos:

sí

Altura:

127 mm

Anchura:

108 mm

Profundidad:

48 mm

Repartidor de carril modular de 4 polos, calibre de 125A con 13 salidas x fase, serie Linergy DX.